Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SELLSTROM S38210 Faceshield Visor 6-1/2 Inch Ύψος x 19-1/2 Inch Πλάτος | AH6FRA 35YZ35

SELLSTROM SS38210 Faceshield Visor 6-1/2 Inch Ύψος x 19-1/2 Inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6FRA Μοντέλο: S38210Σταυρός: 35YZ35
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
€76.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι προσώπου
ΕπένδυσηΑνθεκτικό σε χημικά, ανθεκτικά στις γρατσουνιές
Χρώμα καλύμματος κεφαλήςΜαύρη
Υλικό καλύμματος κεφαλήςΝάιλον
ΣτυλΠλήρες στέμμα με Chinguard
Χρώμα ζελατίναςΚαθαρισμός
Ύψος γείσου6.5 "
Υλικό ζελατίναςΟξικό άλας
Πάχος ζελατίνας0.060 "
Πλάτος γείσου19.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5897
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναλώσιμα / Επαναχρησιμοποιήσιμα: Επαναχρησιμοποιήσιμα
    • Διηλεκτρική Προστασία: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπένδυσηΥλικόΣτυλΎψος γείσουΠλάτος γείσουΤιμή
SELLSTROM S35000 Faceshield Visor Acetate Clear 8 x 12in | AD2DZA 3NLZ2 S35000-Οξικό άλας-8"12 "€17.84
SELLSTROM S35040 Faceshield Visor Acetate Clear 8 x 12in | AD2DZB 3NLZ3 S35040-Οξικό άλας-8"12 "€20.44
SELLSTROM S36040 Faceshield Visor Acetate Clear 6 x 19in | AD2DZU 3NMC2 S36040-Οξικό άλας-6"19 "€40.54
SELLSTROM S32100 Faceshield Visor Polycarbonate Clear 8 x 8in | AD9CCY 4PE42 S32100-Πολυανθρακικό-8"8"€41.91
SELLSTROM S37600 Faceshield Visor Polycarbonate Aluminum Bound Clear 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-Πολυανθρακικό, αλουμίνιο-8"15.5 "€9.05
SELLSTROM S32152 Γείσο προσώπου από πολυανθρακικό 5 IR | AH6FQW 35YZ31 S32152Anti-Fog-Πλήρες στέμμα9"12.125 "€122.31
SELLSTROM S32162 Γείσο προσώπου από πολυανθρακικό 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162Anti-Fog-Πλήρες στέμμα9"12.125 "€117.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SELLSTROM SS38210 Faceshield Visor 6-1/2 Inch Ύψος x 19-1/2 Inch Πλάτος
€76.95 /μονάδα