Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G02SW Κενή ετικέτα 3-3 / 4 x 1-7 / 8 ίντσες Ασημί - Πακέτο 25 | AF3PUV 8ANG0

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G02SW Κενή ετικέτα 3-3/4 x 1-7/8 ίντσες Ασημί - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PUV Μοντέλο: TUF-G02SWCross Ref: 8ANG0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος3.75 "
ΥλικόVinyl
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G02O Κενή ετικέτα 3-3 / 4 x 1-7 / 8 ίντσες πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF3PUQ 8ANF6 TUF-G02OΠορτοκαλί€11.01
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G02R Κενή ετικέτα 3-3 / 4 x 1-7 / 8 ίντσες R Βινύλιο - Συσκευασία 25 | AF3PUR 8ANF7 TUF-G02RRed€11.01
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G02S Κενή ετικέτα 3-3 / 4 x 1-7 / 8 ίντσες Ασημί - Συσκευασία 25 | AF3PUT 8ANF8 TUF-G02SΑσημένιο€11.01
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G02W Κενή ετικέτα 3-3 / 4 x 1-7 / 8 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25 | AF3PUU 8ANF9 TUF-G02WΆσπρο€11.01
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G02Y Κενή ετικέτα 3-3 / 4 x 1-7 / 8 ίντσες Κίτρινο - Πακέτο 25 | AF4AHW 8N670 TUF-G02YΚίτρινο€11.01
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G02YW Κενή ετικέτα 3-3 / 4 x 1-7 / 8 ίντσες Κίτρινο - Πακέτο 25 | AF4AHX 8N671 TUF-G02YWΚίτρινο€14.98
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G02OW Κενή ετικέτα 3-3 / 4 x 1-7 / 8 ίντσες πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF4JJB 8YA76 TUF-G02OWΠορτοκαλί€14.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G02SW Κενή ετικέτα 3-3/4 x 1-7/8 ίντσες Ασημί - Πακέτο 25
€14.98 /μονάδα