Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SEAMETRICS MTR204 Ροόμετρο Παλμός 22 Gpm 3/4 ίντσες | AC9CDG 3FKP4

SEAMETRICS MTR204 Ροόμετρο Pulse 22 Gpm 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9CDG Μοντέλο: MTR204Cross Ref: 3FKP4
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
€410.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια1.5%
Μήκος καλωδίου12ft.
Μέγεθος σύνδεσης3/4 MNPT
Display5 ψηφίο
Υλικό ροήςΝερό
Εύρος ροής0.22 έως 22 gpm
Εύρος ροής @ GPM νερούαπό 0.22 έως 22
Μετρητής / αγωγός24/3
Μέγ. GPM22
Στέγαση ΥλικόΧάλκινο
Μήκος12.625 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.105 F
Μέγ. Τάση24
Παλμοί ανά γαλόνι1
ΝήμαΑρσενικό σωλήνα
ΧαρακτηριστικάΣφυγμός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ρεύμα διακόπτη Reed (mA) (20)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΜετρητής / αγωγόςΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
SEAMETRICS MTR200 Ροόμετρο Inline 22 Gpm 3/4 ίντσες | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22 έως 22 gpm-12.625 "Στη γραμμή€364.76
SEAMETRICS MTR300 Ροόμετρο Inline 52 Gpm 1 ίντσα | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44 έως 52 gpm-15.625 "Στη γραμμή€596.79
SEAMETRICS MTR201 Ροόμετρο Παλμός 22 Gpm 3/4 ίντσες | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22 έως 22 gpm24/412.625 "Σφυγμός€410.76
SEAMETRICS MTR203 Ροόμετρο Παλμός 22 Gpm 3/4 ίντσες | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22 έως 22 gpm24/512.625 "Σφυγμός€433.85
SEAMETRICS MTR304 Ροόμετρο Παλμός 52 Gpm 1 ίντσα | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44 έως 52 gpm24/615.625 "Σφυγμός€647.98
SEAMETRICS MTR404 Ροόμετρο Παλμός 88 Gpm 1 1/2 ίντσα | AC9CDL 3FKP8 MTR4041-1 / 2 MNPT0.88 έως 88 gpm24/717.625 "Σφυγμός€1,557.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SEAMETRICS MTR204 Ροόμετρο Pulse 22 Gpm 3/4 ίντσες
€410.76 /μονάδα