Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCOTCH 70-1x30FT Self-fusing Tape 1 x 30 Feet 12 Mil Grey | AB8WJK 2A460

SCOTCH 70-1x30FT αυτοσυντηγόμενη ταινία 1 x 30 πόδια 12 Mil Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WJK Μοντέλο: 70-1x30FTΣταυρός: 2A460

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία Self-Fusing
ΧρώμαΓκρί
Μήκος30ft.
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγ. Τάση35000
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 356 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Εύρος θερμοκρασίαςΈως 356 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό12 λίβρες / λεπτό.
Πάχος12 χλμ.
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Αντίσταση UV (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCOTCH 70-1x30FT αυτοσυντηγόμενη ταινία 1 x 30 πόδια 12 Mil Grey
€136.88 /μονάδα