SCOTCH-BRITE 483-10-SIOC Non-Scratch Dish Wand Refills, Cellulose, 7 1/4 Inch Length, 2 3/8 Inch Width | CU2JNV 800VZ7

SCOTCH-BRITE 483-10-SIOC Non-Scratch Dish Wand Refills, Cellulose, 7 1/4 Inch Length, 2 3/8 Inch Width

Είδος: CU2JNV Μοντέλο: 483-10-SIOCCross Ref: 800VZ7
€31.07 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
SCOTCH-BRITE 451A-4 Non-Scratch Dish Wand, Cellulose, 11 1/4 Inch Length, 4 Inch Width, 2 Inch Height, Blue | CU2JNW 800VZ6 451A-4Ραβδί€16.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCOTCH-BRITE 483-10-SIOC Non-Scratch Dish Wand Refills, Cellulose, 7 1/4 Inch Length, 2 3/8 Inch Width
€31.07 /πακέτο