Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM990-16 Μύλος σπειρώματος Straight Internal 1 1 / 2-16 1.122 Cut L | AE2LDK 4XYD8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM990-16 Νήμα Μύλος Straight Internal 1 1 / 2-16 1.122 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LDK Μοντέλο: TM990-16Cross Ref: 4XYD8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€434.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.99 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Φλάστες6
Μήκος κοπής1.122 "
ΥλικόΧάλυβας, με καρβίδιο
Συνολικό μήκος7.5 "
Πίσσα16
Σανκ Ντία.1"
Μέγεθος νήματος1.5 "
Τύπος νημάτωνUN
ΧαρακτηριστικάΊσιο φλάουτο, εσωτερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κοπή Dia.φινίρισμαΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΦλάστεςΜήκος κοπήςΥλικόΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM1000-12 Μύλος σπειρώματος Straight Internal 1 1 / 2-12 1.176 Cut L | AE2KZB 4XXT2 TM1000-121"1"Οχι αλειμμένος1.5 "UN61.176 "Χάλυβας, με καρβίδιο€437.77
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM1000-16 Μύλος σπειρώματος Ευθεία εσωτερική 1 1 / 2-16 1.196 Κοπή L | AE2KZC 4XXT3 TM1000-161"1"Οχι αλειμμένος1.5 "UN61.196 "Χάλυβας, με καρβίδιο€416.27
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM220-27NPT Μύλος σπειρώματος Straight Internal 1/16 1 / 8-27 0.534 Cut L | AE2KZD 4XXT4 TM220-27NPT1 / 4 "0.22 "Οχι αλειμμένος1 / 16, 1 / 8NPT40.534 "Στερεό καρβίδιο€259.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM275-27NPT Μύλος σπειρώματος Straight Internal 1 / 8-27 0.758 Cut L | AE2KZM 4XXU3 TM275-27NPT3 / 8 "0.275 "Οχι αλειμμένος1/8NPT40.758 "Στερεό καρβίδιο€263.30
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM335-18NPT Μύλος σπειρώματος Ευθεία εσωτερική 1/4 3 / 8-18 0.693 Cut L | AE2KZP 4XXU5 TM335-18NPT3 / 8 "0.335 "Οχι αλειμμένος1 / 4, 3 / 8NPT40.693 "Στερεό καρβίδιο€264.11
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM387-18NPT Μύλος σπειρώματος Ευθεία εσωτερική 1/4 3 / 8-18 0.805 Κοπή L | AE2KZW 4XXV2 TM387-18NPT7 / 16 "0.387 "Οχι αλειμμένος1 / 4, 3 / 8NPT40.805 "Στερεό καρβίδιο€311.18
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM435-14NPT Μύλος σπειρώματος Ευθεία εσωτερική 1/2 3 / 4-14 1.034 Κοπή L | AE2KZY 4XXV4 TM435-14NPT1 / 2 "0.435 "Οχι αλειμμένος1 / 2, 3 / 4NPT41.034 "Στερεό καρβίδιο€327.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM990-16 Νήμα Μύλος Straight Internal 1 1 / 2-16 1.122 Cut L
€434.86 /μονάδα