Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM435-14NPTF Μύλος νημάτων Ευθεία εσωτερικός 1/2 3/4-14 1.034 Cut L | AE2KZZ 4XXV5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM435-14NPTF Μύλος σπειρώματος Εσωτερική εσωτερική 1/2 3 / 4-14 1.034 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2KZZ Μοντέλο: TM435-14NPTFCross Ref: 4XXV5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€308.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.435 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Φλάστες4
Μήκος κοπής1.034 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος3.5 "
Πίσσα14
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μέγεθος νήματος1 / 2, 3 / 4
Τύπος νημάτωνNPTF Dryseal
ΧαρακτηριστικάΊσιο φλάουτο, εσωτερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΚοπή Dia.φινίρισμαΜήκος κοπήςΥλικόΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.Τιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM220-27NPTF Μύλος σπειρώματος Straight Internal 1/16 1 / 8-27 0.534 Cut L | AE2KZE 4XXT5 TM220-27NPTF1 / 16, 1 / 80.22 "Οχι αλειμμένος0.534 "Στερεό καρβίδιο2.5 "271 / 4 "€259.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM275-27NPTF Μύλος σπειρώματος Straight Internal 1 / 8-27 0.758 Cut L | AE2KZN 4XXU4 TM275-27NPTF1/80.275 "Οχι αλειμμένος0.758 "Στερεό καρβίδιο3.5 "273 / 8 "€261.62
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM335-18NPTF Μύλος σπειρώματος Straight Internal 1/4 3 / 8-18 0.693 Cut L | AE2KZQ 4XXU6 TM335-18NPTF1 / 4, 3 / 80.335 "Οχι αλειμμένος0.693 "Στερεό καρβίδιο3.5 "183 / 8 "€266.28
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM387-18NPTF Μύλος σπειρώματος Straight Internal 1/4 3 / 8-18 0.805 Cut L | AE2KZX 4XXV3 TM387-18NPTF1 / 4, 3 / 80.387 "Οχι αλειμμένος0.805 "Στερεό καρβίδιο3.5 "187 / 16 "€289.47
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM440-14NPTF Μύλος σπειρώματος Straight Internal 1/2 3 / 4-14 1.034 Cut L | AE2LAB 4XXV7 TM440-14NPTF1 / 2, 3 / 40.44 "Οχι αλειμμένος1.034 "Χάλυβας, με καρβίδιο6"143 / 4 "€421.21
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM220-27NPTF-A Μύλος σπειρώματος ευθεία 1/16 1 / 8-27 0.534 Κόψιμο Tialn | AE2LAN 4XXW9 TM220-27NPTF-Α1 / 16, 1 / 80.22 "TiAlN0.534 "Στερεό καρβίδιο2.5 "271 / 4 "€272.45
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM275-27NPTF-A Νήμα Μύλος Straight Internal 1 / 8-27 0.758 Cut Tialn | AE2LAX 4XXY8 TM275-27NPTF-Α1/80.275 "TiAlN0.758 "Στερεό καρβίδιο3.5 "273 / 8 "€278.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM435-14NPTF Μύλος σπειρώματος Εσωτερική εσωτερική 1/2 3 / 4-14 1.034 Cut L
€308.11 /μονάδα