Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT124-8 Groove Tool 0.312 Inch Bore 0.5 Inch Cut | AE2KQW 4XWT2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT124-8 Groove Tool 0.312 Inch Bore 0.5 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2KQW Μοντέλο: GT124-8Cross Ref: 4xwt2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αυλάκωσης
Μπόρε Ντιά.0.312 "
Γωνία κοπήςΚοπή τέλους 2 βαθμών
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Πλάτος αυλακιού0.125 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Μέγιστη. Βάθος κοπής0.5 "
Όφσετ0.11 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
ΣτυλΔακτύλιο συγκράτησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8466939585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος αυλακιούΜέγιστη. Βάθος κοπήςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT033-12 Groove Tool 0.312 Inch Bore 0.75 Inch Cut | AE2KHN 4XVU5 GT033-120.033 "0.75 "€50.69
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT033-4 Groove Tool 0.312 Inch Bore 0.25 Inch Cut | AE2KHQ 4XVU7 GT033-40.033 "0.25 "€48.30
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ GT033-6 Εργαλείο αυλάκωσης 0.312 ιντσών οπή 0.375 ιντσών Κοπή | AE2KHT 4XVU9 GT033-60.033 "0.375 "€53.21
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT033-8 Groove Tool 0.312 Inch Bore 0.5 Inch Cut | AE2KHV 4XVX2 GT033-80.033 "0.5 "€50.28
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT038-12 Groove Tool 0.312 Inch Bore 0.75 Inch Cut | AE2KHX 4XVX4 GT038-120.038 "0.75 "€51.91
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT038-4 Groove Tool 0.312 Inch Bore 0.25 Inch Cut | AE2KHZ 4XVX6 GT038-40.038 "0.25 "€52.93
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT038-6 Groove Tool 0.312 Inch Bore 0.375 Inch Cut | AE2KJB 4XVX8 GT038-60.038 "0.375 "€52.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT124-8 Groove Tool 0.312 Inch Bore 0.5 Inch Cut
€53.69 /μονάδα