Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ B360500 Μπάρα διάτρησης 0.36 ιντσών οπή 0.5 ιντσών Κοπή | AE2JZT 4XUT2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B360500 Boring Bar 0.36 Inch Bore 0.5 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2JZT Μοντέλο: B360500Cross Ref: 4XUT2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό βαρετό μπαρ
ΓωνίαΤέλος 2 μοιρών και πλευρική κοπή 6 βαθμών
Βάθος0.5 "
Μπόρε Ντιά.0.36 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Σανκ Ντία.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B3601000 Boring Bar 0.36 Inch Bore 1 Inch Cut | AE2JZH 4XUR2 B36010001"2.5 "€61.61
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B3601150 Boring Bar 0.36 Inch Bore 1.15 Inch Cut | AE2JZJ 4XUR3 B36011501.15 "2.5 "€54.85
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B3601250 Boring Bar 0.36 Inch Bore 1.25 Inch Cut | AE2JZK 4XUR4 B36012501.25 "2.5 "€54.85
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B3601500 Boring Bar 0.36 Inch Bore 1.5 Inch Cut | AE2JZL 4XUR5 B36015001.5 "2.5 "€68.92
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ B3601600 Μπάρα διάτρησης 0.36 ιντσών οπή 1.6 ιντσών Κοπή | AE2JZM 4XUR6 B36016001.6 "2.5 "€54.85
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B3601800 Boring Bar 0.36 Inch Bore 1.8 Inch Cut | AE2JZN 4XUR7 B36018001.8 "2.5 "€54.85
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B3602000 Boring Bar 0.36 Inch Bore 2 Inch Cut | AE2JZP 4XUR8 B36020002"4"€74.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B360500 Boring Bar 0.36 Inch Bore 0.5 Inch Cut
€64.35 /μονάδα