Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ105 Block Block 1no + 1nc Slow Break 22mm | AG7FCT 6HR96

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ105 Επαφή Μπλοκ 1no + 1nc Slow Break 22mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FCT Μοντέλο: ZB4BZ105Cross Ref: 6hr96

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφή Block
ΕνέργειεςΣτιγμιαία / διάλειμμα πριν από τη δημιουργία
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα Επικοινωνίας1NO + 1NC Αργό διάλειμμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒίδα / σφιγκτήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8538908080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Block Contact 1no Slow Break 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015ΣτιγμιαίοςΜαύρη1NO αργό διάλειμμα10Α @ 600 VAC22mmΣφιγκτήρας ελατηρίουΣτιγμιαίος€38.22
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Block Contact 1nc Slow Break 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025ΣτιγμιαίοςΜαύρηΑργό διάλειμμα 1NC10Α @ 600 VAC22mmΣφιγκτήρας ελατηρίουΣτιγμιαίος€36.66
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Block Block 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001ΚΑ51Στιγμιαία / διάλειμμα πριν από τη δημιουργίαΜαύρη1NC / 1NO10Α @ 250 VAC30mmΒίδα / σφιγκτήραςPower Reed (Fingersafe)€244.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 Block Block 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001ΚΑ53ΣτιγμιαίοςΚαθαρισμός1NC10Α @ 250 VAC30mmΒίδα / σφιγκτήραςPower Reed (Fingersafe)€170.59
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Block Block 1no Slow Break 16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BΣτιγμιαίοςΜαύρο / Πράσινο1NO αργό διάλειμμα6A @ 250V16mmSlip On ή Faston Connector ή Quick Connector-€12.18
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Block Block 1nc Slow Break 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BΣτιγμιαίοςΜαύρο / ΠράσινοΑργό διάλειμμα 1NC6A @ 250V16mmSlip On ή Faston Connector ή Quick Connector-€10.63
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Block Block 1nc Late Open 30mm | AG7CNQ 5B533 9001ΚΑ5ΣτιγμιαίοςRed1NC Αργά ανοιχτό10Α @ 250 VAC30mmΒίδα / σφιγκτήραςΣκελετό απόδειξης με δάχτυλα€37.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ105 Επαφή Μπλοκ 1no + 1nc Slow Break 22mm
€67.06 /μονάδα