Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1353 Φωτιστικός διακόπτης επιλογής 3 Μοχλός θέσης Κίτρινο | AG7EZF 6ΗΝ94

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1353 Φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 3 θέσεων Μοχλός Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7EZF Μοντέλο: ZB4BK1353Cross Ref: 6HN94

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης φωτισμένου επιλογέα
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό στεφάνηςψευδάργυρος
ΈκκεντροΟχι κάμερα
ΧρώμαΚίτρινο
Εκτίμηση IP65
Τύπος μονάδας λαμπτήραΔεν εφαρμόζεται
Τάση μονάδας λαμπτήραΔεν εφαρμόζεται
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήραΔεν εφαρμόζεται
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 13
Υλικό επικεφαλής χειριστήΚράμα Αλουμινίου-Ψευδάργυρου
θέση3
Αντικατάσταση λαμπτήραΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος22mm
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΑXOOX
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση BOOXX
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΓOXXO
Τύπος χειριστήΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536509035

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα στεφάνης (χρώμιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνέργειεςΒασικό υλικόΑντικατάσταση λαμπτήραΜέγεθοςΧρώμαΤύπος μονάδας λαμπτήραΤάση μονάδας λαμπτήραΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1763 Διακόπτης φωτιζόμενου επιλογέα 3 Μοχλός θέσης Μπλε | AF7GYR 21AF95 ZB4BK17631, 2, 3, 4, 13Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣυντηρημένοΜέταλλοΔεν εφαρμόζεται22mmΜπλεΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€86.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1863 Φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 3 Μοχλός θέσης Μπλε | AF7GYT 21AF96 ZB4BK18631, 2, 3, 4, 13Συντηρείται / Συντηρείται / ΣτιγμιαίοΜέταλλοΔεν εφαρμόζεται22mmΜπλεΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€94.01
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1743 Φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 3 Μοχλός θέσης Κόκκινο | AF7GYU 21AF97 ZB4BK17431, 2, 3, 4, 13Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣυντηρημένοΜέταλλοΔεν εφαρμόζεται22mmRedΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€88.91
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1713 Φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 3 Μοχλός θέσης λευκό | AF7GYV 21AF98 ZB4BK17131, 2, 3, 4, 13Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣυντηρημένοΜέταλλοΔεν εφαρμόζεται22mmΆσπροΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€75.65
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1813 Φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 3 Μοχλός θέσης λευκό | AF7GYW 21AF99 ZB4BK18131, 2, 3, 4, 13Συντηρείται / Συντηρείται / ΣτιγμιαίοΜέταλλοΔεν εφαρμόζεται22mmΆσπροΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€76.77
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1313 Φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 3 Μοχλός θέσης λευκό | AF7GYX 21AG01 ZB4BK13131, 2, 3, 4, 13Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣυντηρημένοΜέταλλοΔεν εφαρμόζεται22mmΆσπροΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€52.00
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1363 Φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 3 Μοχλός θέσης Μπλε | AF7GZD 21AG07 ZB4BK13631, 2, 3, 4, 13Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΔεν εφαρμόζεται22mmΜπλεΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€51.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1353 Φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 3 θέσεων Μοχλός Κίτρινο
€52.68 /μονάδα