Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD912 Κουμπί χειριστή 22mm Μαύρο | AF7GZR 21AG26

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD912 Χειριστής κουμπιού 22mm Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GZR Μοντέλο: ZB4BD912Σταυρός: 21AG26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€201.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής ποτενσιόμετρου
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 13
Μέγεθος22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8533908000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD912 Χειριστής κουμπιού 22mm Μαύρο
€201.69 /μονάδα