Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVG3 Pilot Light, LED Lamp, 110 έως 120VAC, 22mm Μέγεθος | CE9TLH 55WU18

SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVG3 Pilot Light, Λάμπα LED, 110 έως 120VAC, Μέγεθος 22mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9TLH Μοντέλο: XB5EVG3Cross Ref: 55WU18

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτικό Φως
Μέση διάρκεια ζωής100000 hr.
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκε14mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΣφιγκτήρες ακροδεκτών
Τύπος λάμπαςLED
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 13
Πάχος πάνελ0.03 "έως 0.24"
Shapeγύρος
Μέγεθος22mm
Τάση110 έως 120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0248
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤάσηΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVM3 Pilot Light, LED Lamp, 230 έως 240VAC, 22mm Μέγεθος | CE9TLE 55WU21 XB5EVM3Πράσινο230 έως 240 VAC€47.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVG4 Pilot Light, LED Lamp, 110 έως 120VAC, 22mm Μέγεθος | CE9TLG 55WU19 XB5EVG4Red110 έως 120 VAC€34.56
SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVG5 Pilot Light, LED Lamp, 110 έως 120VAC, 22mm Μέγεθος | CE9TLJ 55WP33 XB5EVG5Πορτοκαλί110 έως 120 VAC€34.56
SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVM4 Pilot Light, Τύπος Λάμπας LED, 230 έως 240 VAC, Μέγεθος 22mm | CE9TLL 55WU22 XB5EVM4Red230 έως 240 VAC€48.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVG3 Pilot Light, Λάμπα LED, 110 έως 120VAC, Μέγεθος 22mm
€34.56 /μονάδα