Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop Πλήκτρο 22mm 1NO / 1NC Κόκκινο | AF9KAC 2UZD6

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 Κουμπί E-Stop 22mm 1NO/1NC Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9KAC Μοντέλο: XB5AS9445Cross Ref: 2UZD6
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
€238.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΣυντηρείται με το Trigger Action Key Release
Bezelπλαστικός
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών6Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP65
Υλικόπλαστικός
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνέργειεςBezelΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤύπος χειριστήΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Μη φωτιζόμενος χειριστής πράσινου κουμπιού | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614Χ, 13ΣτιγμιαίοςΔιπλό μονωτικό πλαστικό22mmΠλάκα πίεσηςΚουμπί εκκίνησηςΠράσινο1NO€69.89
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop Push Button, 22mm, Κεφαλή μανιταριού, Κόκκινο | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Διατηρημένο Push / Pull με Trigger Releaseπλαστικός22mmΒιδωτό σφιγκτήρα40mm Dia. ΜανιτάριRed1NO / 1NC€147.60
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, κεφαλή μανιταριού 40mm | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Maintenance Trigger Action Γυρίστε σε κυκλοφορίαπλαστικός40mmΒιδωτό σφιγκτήρα40mm Dia. ΜανιτάριRed1NC€186.22
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Red 22 mm | AG3FDY 33ΗΡ38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Σπρώχνω τραβώπλαστικός22mmΒιδωτό σφιγκτήρα22mm Dia. ΜανιτάριRed1NC€109.80
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Μη φωτιζόμενο μπουτόν 30mm 1NO / 1NC Κόκκινο | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13ΣτιγμιαίοςΑνθεκτικό στη διάβρωση θερμοπλαστικό30mmΒιδωτό σφιγκτήρα2.25 "Red1NO / 1NC€249.57
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Μη φωτιζόμενο μπουτόν 30mm 1NO / 1NC Κόκκινο | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Διατηρήθηκε 2 Θέση Push / PullΑνθεκτικό στη διάβρωση θερμοπλαστικό30mmΒιδωτό σφιγκτήρα1.625 "Red1NO / 1NC€307.11
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop Πλήκτρο 22mm 1NO / 1NC Κόκκινο | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Συντηρείται με το Trigger Action Turn to Releaseπλαστικός22mmΒιδωτό σφιγκτήρα40mm Dia. ΜανιτάριRed1NO / 1NC€218.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 Κουμπί E-Stop 22mm 1NO/1NC Κόκκινο
€238.47 /μονάδα