Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Μπλε | AF7GZA 21AG04

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7GZA Μοντέλο: XB4BW36G5Σταυρός: 21AG04
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
€186.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
ΧρώμαΜπλε
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP65
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα120 VAC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα120 VAC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΧωρίς φρουρά, γύρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΕνέργειεςBezelΤάση λαμπτήραΑξιολόγηση NEMAΜέγεθοςΤύπος χειριστήΧρώμαΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Μπλε | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LEDΣτιγμιαίοςΕπιχρωμιωμένο μέταλλο24 VAC/DC4, 4Χ, 1322mmΧωρίς φρουρά, γύροΜπλε€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm Green 6VAC | AH2QML 2XVU9 9001KR9P1GH13ΛευκοπυρώμενοςΣυντηρούμενη έλξη / Συντηρούμενη ώθησηΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένος6 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmΚεφαλή μανιταριών 41mmΠράσινο€492.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Μπλε
€186.05 /μονάδα