Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm Green 6VAC | AH2QML 2XVU9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm Πράσινο 6VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2QML Μοντέλο: 9001KR9P1GH13Cross Ref: 2XVU9
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
€492.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣυντηρούμενη έλξη / Συντηρούμενη ώθηση
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένος
ΧρώμαΠράσινο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΜετασχηματιστής
Τάση μονάδας λαμπτήρα120 VAC
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Τάση λαμπτήρα6 VAC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Αντικατάσταση λαμπτήραΑρ. 755
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΚεφαλή μανιταριών 41mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΕνέργειεςBezelΤάση λαμπτήραΑξιολόγηση NEMAΜέγεθοςΤύπος χειριστήΧρώμαΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Μπλε | AF7GZA 21AG04 XB4BW36G5LEDΣτιγμιαίοςΕπιχρωμιωμένο μέταλλο120 VAC4, 4Χ, 1322mmΧωρίς φρουρά, γύροΜπλε€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Μπλε | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LEDΣτιγμιαίοςΕπιχρωμιωμένο μέταλλο24 VAC/DC4, 4Χ, 1322mmΧωρίς φρουρά, γύροΜπλε€186.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm Πράσινο 6VAC
€492.45 /μονάδα