Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA4322 Μη φωτιζόμενο Push Button 22mm Flush 1nc Κόκκινο | AG7ERE 6HK43

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA4322 Πλήκτρο χωρίς φωτισμό 22mm Φλος 1nc Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ERE Μοντέλο: XB4BA4322Cross Ref: 6HK43

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη φωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP65
Θρύλος / Χρώμα φόντουΛευκό / Κόκκινο
ΥλικόΜέταλλο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠλήρης φρουρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόBezelΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΤύπος χειριστήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΥλικό κεφαλήςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Μη φωτισμένο κουμπί 22mm 1no μπλε | AF7GZV 21AG29 XB4BA61ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΜπλε4, 4Χ, 13Πλήρης φρουρά1NO10Α @ 600 VACΜέταλλο€50.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Μη φωτιζόμενο κουμπί 22mm 2no/1nc Λευκό | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4Χ, 12Τριπλό (2 Flush και 1 Extended) Head Head2NO / 1NC10Α @ 600 VACΜέταλλο€151.86
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Μη φωτιζόμενο κουμπί 22mm 2no/1nc Πράσινο/κόκκινο | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4Χ, 12Τριπλό (2 Flush και 1 Extended) Head Head2NO / 1NC10Α @ 600 VACΜέταλλο€151.84
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Κουμπί πίεσης χωρίς φωτισμό 22mm 2no / 1nc Λευκό | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4Χ, 12Τριπλό (2 Flush και 1 Extended) Head Head2NO / 1NC10Α @ 600 VACπλαστικός€143.40
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Μη φωτισμένο κουμπί 22mm 2no / 1nc Πράσινο / κόκκινο | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4Χ, 12Τριπλό (2 Flush και 1 Extended) Head Head2NO / 1NC10Α @ 600 VACπλαστικός€160.98
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Μη φωτιζόμενο κουμπί, μαύρο, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21πλαστικόςπλαστικόςΜαύρη1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Πλήρης φρουρά1NO10Α @ 230 VACπλαστικός€50.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Μη φωτισμένο κουμπί 22mm 1no / 1nc Μαύρο | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25πλαστικόςπλαστικόςΜαύρη1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Πλήρης φρουρά1NO / 1NC10Α @ 230 VACπλαστικός€87.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA4322 Πλήκτρο χωρίς φωτισμό 22mm Φλος 1nc Κόκκινο
€63.70 /μονάδα