Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Μη φωτιζόμενο Push Button, 22mm, 1NO, Μαύρο | AG7ERA 6HK39

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Πλήκτρο χωρίς φωτισμό, 22mm, 1NO, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ERA Μοντέλο: XB4BA21Cross Ref: 6HK39

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€50.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη φωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα Επικοινωνίας1NO
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP65
ΥλικόΜέταλλο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠλήρης φρουρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Μη φωτιζόμενο κουμπί με διάμετρο στερέωσης 22 mm, κατάλληλο για εφαρμογές σε μηχανικές και ηλεκτρονικές συσκευές
    • Η επιχρωμιωμένη στεφάνη επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση χωρίς την απαίτηση πρόσθετων εργαλείων
    • Κανονικά ανοιχτός διακόπτης (NO) με επαφές από κράμα ασημιού για ασφαλή σύνδεση
    • Μηχανισμός επαναφοράς ελατηρίου για επαναφορά του κουμπιού στην ανοιχτή θέση μετά τη χρήση
    • Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 70 βαθμούς Κελσίου

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια αξεσουάρ είναι συμβατά με το μη φωτιζόμενο κουμπί της Schneider Electric XB4BA21;

A. Τα χειριστήρια Schneider Electric ZBE101, ZBE1015, ZBE102, ZBE1025 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το προϊόν.

Ε. Πώς τοποθετείται αυτό το προϊόν;

A. Η Schneider Electric XB4BA21 τοποθετείται σε κάθετες επιφάνειες όπως πάνελ τοίχου. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετό διάκενο σε όλες τις πλευρές της μονάδας για αποτελεσματική λειτουργία.

Ε. Ποια πρότυπα πληροί το κουμπί ώθησης της Schneider Electric XB4BA21;

A. Το κουμπί ώθησης Schneider Electric XB4BA21 είναι στη λίστα UL. Αξιολόγηση NEMA 13 & 4X και πιστοποίηση CSA. Επιβεβαιώνει επίσης τις αξιολογήσεις IP66, IP67, IP69 & IP69K για χρήση σε εξωτερικά περιβάλλοντα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόBezelΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΤύπος χειριστήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΥλικό κεφαλήςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Μη φωτισμένο κουμπί 22mm 1no μπλε | AF7GZV 21AG29 XB4BA61ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΜπλε4, 4Χ, 13Πλήρης φρουρά1NO10Α @ 600 VACΜέταλλο€50.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Μη φωτιζόμενο κουμπί 22mm 2no/1nc Λευκό | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4Χ, 12Τριπλό (2 Flush και 1 Extended) Head Head2NO / 1NC10Α @ 600 VACΜέταλλο€151.86
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Μη φωτιζόμενο κουμπί 22mm 2no/1nc Πράσινο/κόκκινο | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4Χ, 12Τριπλό (2 Flush και 1 Extended) Head Head2NO / 1NC10Α @ 600 VACΜέταλλο€151.84
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Κουμπί πίεσης χωρίς φωτισμό 22mm 2no / 1nc Λευκό | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4Χ, 12Τριπλό (2 Flush και 1 Extended) Head Head2NO / 1NC10Α @ 600 VACπλαστικός€143.40
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Μη φωτισμένο κουμπί 22mm 2no / 1nc Πράσινο / κόκκινο | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4Χ, 12Τριπλό (2 Flush και 1 Extended) Head Head2NO / 1NC10Α @ 600 VACπλαστικός€160.98
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Μη φωτιζόμενο κουμπί, μαύρο, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21πλαστικόςπλαστικόςΜαύρη1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Πλήρης φρουρά1NO10Α @ 230 VACπλαστικός€50.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Μη φωτισμένο κουμπί 22mm 1no / 1nc Μαύρο | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25πλαστικόςπλαστικόςΜαύρη1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Πλήρης φρουρά1NO / 1NC10Α @ 230 VACπλαστικός€87.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Πλήκτρο χωρίς φωτισμό, 22mm, 1NO, Μαύρο
€50.78 /μονάδα