Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC VLS3P100D2 Διακόπτης αποσύνδεσης, διαλείπουσας λειτουργίας | CF2JXH 55WT63

SCHNEIDER ELECTRIC VLS3P100D2 Διακόπτης αποσύνδεσης, Διαλείπουσα λειτουργία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2JXH Μοντέλο: VLS3P100D2Cross Ref: 55WT63

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€285.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αποσύνδεσης
Ενισχυτές47.0, 80.0, 100
Βάθος3.94 "
DutyΔιαλείπων
Ύψος2.95 "
HP60.3 HP @ 500 VAC, 60.3 HP @ 690 VAC, 73.75 HP @ 400 VAC
Αριθμός Πολωνών3
Τάση690 VAC
Πλάτος2.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VLS3P100D2 Διακόπτης αποσύνδεσης, Διαλείπουσα λειτουργία
€285.26 /μονάδα