Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A225B7 Ρελέ στερεάς κατάστασης 18-36VAC 530VAC Μέγ. AG4VHR 34UJ17

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A225B7 Ρελέ στερεάς κατάστασης 18-36VAC 530VAC Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VHR Μοντέλο: SSP3A225B7Cross Ref: 34UJ17
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
€351.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ στερεάς κατάστασης
Ενισχυτές25
Χρώμα περιβλήματοςΣκούρο γκρίζο
Ασφαλές δάχτυλοΝαι
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Τάση Εισόδου18-36 VAC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου36VAC
Μέγιστη. Έξοδος Amps25A
Μέγιστη. Βολτ εξόδου530VAC
Ελάχ. Βολτ εισόδου18VAC
Ελάχ. Βολτ εξόδου48VAC
ΒάσηΦλάντζα
Φάση3
Τύπος διακόπτηSCR
Ενεργοποιείται στις18VAC
Έξοδος τάσης48-530 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)8.51
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8541408000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈξοδος τάσηςΕνισχυτέςΧρώμα περιβλήματοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. Έξοδος AmpsΒάσηΦάσηΤύπος διακόπτηΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD Ρελέ στερεάς κατάστασης 4-32VDC 12A Σκούρο γκρι | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Σκούρο γκρίζο4-32 VDC12ADIN1SCR€63.32
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR Ρελέ στερεάς κατάστασης 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Σκούρο γκρίζο4-32 VDC12ADIN1SCR€72.40
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Ρελέ στερεάς κατάστασης 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12Σκούρο γκρίζο90-140 VAC12ADIN1SCR€68.84
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD Ρελέ στερεάς κατάστασης 4-32VDC SCR Σκούρο γκρι | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Σκούρο γκρίζο4-32 VDC6ADIN1SCR€50.65
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR Ρελέ στερεάς κατάστασης 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Σκούρο γκρίζο4-32 VDC6ADIN1SCR€55.72
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 Ρελέ στερεάς κατάστασης 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Σκούρο γκρίζο90-140 VAC6ADIN1SCR€57.11
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD Ρελέ στερεάς κατάστασης 4-32VDC Σκούρο γκρι UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12Σκούρο γκρίζο4-32 VDC12ADIN1SCR€61.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A225B7 Ρελέ στερεάς κατάστασης 18-36VAC 530VAC Max
€351.16 /μονάδα