SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 40 Hp 460vac | AF6GDJ 14Η097

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 40 Hp 460vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GDJ Μοντέλο: SFD212NG4YB07D07Σταυρός: 14H097

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,280.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης60 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης60 sec.
Μέθοδος ελέγχουΟδήγηση ή κόμματα
Βάθος13.181 "
Τύπος οθόνηςLCD ή ενσωματωμένο
ΟθόνεςΕνσωματωμένο ή LCD
δυναμική φρεναρίσματοςΔυναμική επιβράδυνση
ΠερίφραξηNEMA 1
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος62.006 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου460 VAC
Μέγιστη. ιπποδύναμη40
Μέγιστη. Έξοδος Amps52
Συχνότητα εξόδου0.5 σε 200 Hz
Τάση εξόδου460 VAC
ΑπάτηΔιακόπτης κυκλώματος
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΝαι
Αρχική ροπή110%
Ροπή @ 1 Hz110%
Πλάτος12.532 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.3
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)176.78
Πλάτος πλοίου (cm)90.17
Κωδικός ΕΣ8504404000

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΤύπος οθόνηςΠερίφραξηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΑρχική ροπήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 30 Hp 460vac | AF6GDH 14Η096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD ή ενσωματωμένοNEMA 1----110%€8,562.23
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C Μεταβλητή συχνότητα μετάδοσης κίνησης, 240VAC, 15 hp Μέγιστη ισχύς εξόδου, Nema 1, No Bypass | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDΑνοικτό7 13 / 16 "13 "7"31.5€2,683.08
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C Μεταβλητή συχνότητα μετάδοσης κίνησης, 240VAC, 20 hp Μέγιστη ισχύς εξόδου | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDΑνοικτό7 13 / 16 "13 "7"31.5€3,451.11
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B Μεταβλητή συχνότητα μετάδοσης κίνησης, 500VAC, 20 hp Μέγιστη ισχύς εξόδου | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDΑνοικτό9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.5€3,380.82
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C Μεταβλητή συχνότητα μετάδοσης κίνησης, 240VAC, 1/4 hp Μέγιστη ισχύς εξόδου | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDΑνοικτό4 5 / 16 "13 "7"31.5€601.24
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Μεταβλητή συχνότητα μετάδοσης κίνησης, 240VAC, 1/4 hp Μέγιστη ισχύς εξόδου, Nema 1, No Bypass | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDΑνοικτό4 5 / 16 "13 "7"31.5€578.80
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U04M2C Μεταβλητή συχνότητα μετάδοσης κίνησης, 240VAC, 1/2 hp Μέγ. Ισχύς εξόδου | CH6NJJ 443L22 ATV320U04M2C-LEDΕντελώς κλειστό5 1 / 16 "5 5 / 8 "2 13 / 16 "11.5€575.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 40 Hp 460vac
€10,280.77 /μονάδα