Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD Κλειστό ρελέ ισχύος 30A 12VDC DPDT | AF6NVP 1DPP6

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD Enclosed Power Relay 30A 12VDC DPDT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NVP Μοντέλο: RPF2BJDCross Ref: 1DPP6
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
€29.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό ρελέ ισχύος
Βαθμολογία πηνίων4.0VA, 1.7W
Πηνία πηνίου12 VDC
Αξιολόγηση ενισχυτή επαφής (επαγωγικό)Δεν έχει αξιολογηθεί
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)30A @ 277 VAC (ΟΧΙ), 3A @ 277 VAC (NC)
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου
Διαστάσεις1.65 "H, 1.34" W, 2.68 "D
Ηλεκτρική σύνδεσηΤερματικό καρτέλας 1/4 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP @ 120V1
HP @ 240V3
Hz50/60
ΒάσηΡάγα Din / κάτω φλάντζα
Αριθμός Πολωνών2
Καρφίτσες8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΚαρφίτσεςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AB7 Κλειστό ρελέ ισχύος 30A 24VAC DPST | AF6NVL 1DPP3 RPF2AB724 VAC30Α @ 277 VACDPST-ΟΧΙ6€28.64
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AF7 Κλειστό ρελέ ισχύος 30A 120VAC DPST | AF6NVM 1DPP4 RPF2AF7120 VAC30Α @ 277 VACDPST-ΟΧΙ6€28.64
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AP7 Κλειστό ρελέ ισχύος 30A 230VAC DPST | AF6NVN 1DPP5 RPF2AP7230 VAC30Α @ 277 VACDPST-ΟΧΙ6€28.64
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BBD Κλειστό ρελέ ισχύος 30A 24VDC DPDT | AF6NVQ 1DPP7 RPF2BBD24 VDC30A @ 277 VAC (ΟΧΙ), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€29.27
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 Κλειστό ρελέ ισχύος 30A 24VAC DPDT | AF6NVR 1DPP9 RPF2BB724 VAC30A @ 277 VAC (ΟΧΙ), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€29.27
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BF7 Κλειστό ρελέ ισχύος 30A 120VAC DPDT | AF6NVT 1DPR1 RPF2BF7120 VAC30A @ 277 VAC (ΟΧΙ), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€29.27
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 Κλειστό ρελέ ισχύος 30A 230VAC DPDT | AF6NVU 1DPR2 RPF2BP7230 VAC30A @ 277 VAC (ΟΧΙ), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€29.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD Enclosed Power Relay 30A 12VDC DPDT
€29.27 /μονάδα