Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42330 Iec Miniature Circuit Breaker, 30A, Curve Type C, Βαθμολογία 240/277/480VAC | CH6QKG 482M58

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42330 Iec Miniature Circuit Breaker, 30A, Curve Type C, Βαθμολογία 240/277/480VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QKG Μοντέλο: M9F42330Σταυρός: 482M58
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
€486.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240/277/480V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές30A
Τύπος καμπύληςC
Βάθος2.83 "
Frame Size63A/C60BP
Μήκος4.06 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA στα 120/240V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-22 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Χώρα ΠροέλευσηςΓαλλία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC QO120PLILC Αυτόματος διακόπτης Smart Home 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------€276.91
SCHNEIDER ELECTRIC QO230PLILC Αυτόματος διακόπτης Smart Home 120vac | AF6MWY 19YP31 QO230PLILC-------€268.64
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42102 Iec Miniature Circuit Breaker, 2A, Curve Type C, Rating 240/415VAC, Phase 1 | CH6QHR 482M13 M9F42102240 / 415V AC2AC8 AWG110.71 "€161.71
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Iec Miniature Circuit Breaker, 3A, Curve Type C, Rating 240/415VAC, Phase 1 | CH6QHT 482M14 M9F42103240 / 415V AC3AC8 AWG110.71 "€164.77
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42104 Iec Miniature Circuit Breaker, 4A, Curve Type C, Rating 240/415VAC, Phase 1 | CH6QHU 482M15 M9F42104240 / 415V AC4AC8 AWG110.71 "€164.27
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42106 Iec Miniature Circuit Breaker, 6A, Curve Type C, Rating 240/415VAC, Phase 1 | CH6QHW 482M17 M9F42106240 / 415V AC6AC8 AWG110.71 "€151.17
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42108 Iec Miniature Circuit Breaker, 8A, Curve Type C, Rating 240/415VAC, Phase 1 | CH6QHX 482M18 M9F42108240 / 415V AC8AC8 AWG110.71 "€148.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42330 Iec Miniature Circuit Breaker, 30A, Curve Type C, Βαθμολογία 240/277/480VAC
€486.28 /μονάδα