Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08EBD Motor Manager E Modbus 24VDC 0.40-8A | AJ2JUQ 6VLX5

SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08EBD Motor Manager E Modbus 24VDC 0.40-8A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JUQ Μοντέλο: LTMR08EBDCross Ref: 6VLX5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,621.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα διαχείρισης κινητήρα
Περιοχή ρεύματος0.40 έως 8Α
Βάθος4.82 "
Ύψος2.4 "
περιβάλλον λειτουργίαςEthernet Modbus TCP
Πλάτος3.58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τάση λειτουργίας: 690VAC
    • Τάση ελέγχου: 24VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή ρεύματοςπεριβάλλον λειτουργίαςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08MBD Motor Manager Modbus 24VDC 0.40-8A | AJ2JUC 6VLW3 LTMR08MBD0.40 έως 8ΑModbus€1,443.08
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR27MBD Motor Manager Modbus 24VDC 1.35-27A | AJ2JUD 6VLW4 LTMR27MBD1.35 έως 27ΑModbus€1,443.08
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR100MBD Motor Manager Modbus 24VDC 5-100A | AJ2JUE 6VLW5 LTMR100MBD5 έως 100ΑModbus€1,632.11
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08MFM Motor Manager Modbus 100-240VAC 0.40-8A | AJ2JUF 6VLW6 LTMR08MFM0.40 έως 8ΑModbus€1,188.59
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR27MFM Motor Manager Modbus 100-240VAC 1.35-27A | AJ2JUG 6VLW7 LTMR27MFM1.35 έως 27ΑModbus€1,130.84
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR100MFM Motor Manager Modbus 100-240VAC 5-100A | AJ2JUH 6VLW8 LTMR100MFM5 έως 100ΑModbus€1,238.12
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08PBD Motor Manager Profibus DP 24VDC 0.40-8A | AJ2JUJ 6VLW9 LTMR08PBD0.40 έως 8ΑProfibus DP€1,399.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08EBD Motor Manager E Modbus 24VDC 0.40-8A
€1,621.86 /μονάδα