Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0601B7 Miniature Contactor Iec 24vac 3p 6α | AG7EHR 6B193

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0601B7 Miniature Contactor Iec 24vac 3p 6a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7EHR Μοντέλο: LC2K0601B7Σταυρός: 6B193
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
€267.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα επαφέα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας2NC
Πηνία πηνίου24 VAC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος1.97 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό6
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό15
Ύψος3.54 "
Φάση HP @ 1 - 120V1/2
Φάση HP @ 1 - 230V1.5
Φάση HP @ 3 - 208V1.5
Φάση HP @ 3 - 230V1.5
Φάση HP @ 3 - 240V1.5
Φάση HP @ 3 - 480V3
Φάση HP @ 3 - 575V3
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΕνέργειεςΒοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0610L7 Miniature Contactor Iec 208vac 3p 6α | AF9HZB 2MMU5 LC1K0610L7Μινιατούρα επαφέα1.77 "Μη αντιστροφή1NO1.51.51.53€127.80
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0910L7 Miniature Contactor Iec 208vac 3p 9α | AF9HZC 2MMU6 LC1K0910L7Μινιατούρα επαφέα«1.73"Μη αντιστροφή1NO2335€164.60
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210B7 Miniature Contactor Iec 24vac 3p 12α | AF9HZD 2MMU7 LC1K1210B7Μινιατούρα επαφέα1.77 "Μη αντιστροφή1NO-337.5€180.38
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210G7 Miniature Contactor Iec 120vac 3p 12α | AF9HZE 2MMU8 LC1K1210G7Μινιατούρα επαφέα1.77 "Μη αντιστροφή1NO-337.5€180.38
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210L7 Μινιατούρα επαφής Iec 208vac 3p 12a | AF9HZF 2MMU9 LC1K1210L7Μινιατούρα επαφέα1.77 "Μη αντιστροφή1NO-337.5€165.51
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210U7 Miniature Contactor Iec 240vac 3p 12α | AF9HZG 2MMV1 LC1K1210U7Μινιατούρα επαφέα1.77 "Μη αντιστροφή1NO-337.5€180.38
SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201B7 Miniature Contactor Iec 24vac 3p 12α | AF9HZZ 2MMX1 LC2K1201B7Μινιατούρα επαφέα3.54 "αντιστρέφοντας2NC-337.5€436.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0601B7 Miniature Contactor Iec 24vac 3p 6a
€267.62 /μονάδα