Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Επαφέας IEC 24VDC 3P 9A | AF9HZH 2MMV2

SCHNEIDER ELECTRIC Επαφές LC2D09BD IEC 24VDC 3P 9A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HZH Μοντέλο: LC2D09BDCross Ref: 2MMV2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€540.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου24 VDC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος3.54 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό9
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό20
Ύψος3.54 "
Φάση HP @ 1 - 120V1/2
Φάση HP @ 1 - 230V1
Φάση HP @ 3 - 208V2
Φάση HP @ 3 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 240V2
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V7.5
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1205
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 Επαφέας IEC 24VAC 3P 9A | AF8ATN 24J874 LC2D09B724 VAC5.3 "3.8 "3.8 "€529.78
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09G7V Επαφέας IEC 120VAC 3P 9A | AG6PNQ 3DY60 LC2D09G7V120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€540.09
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V Επαφέας IEC 240VAC 3P 9A | AG6PNT 3DY62 LC2D09U7V240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€540.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Επαφές LC2D09BD IEC 24VDC 3P 9A
€540.09 /μονάδα