Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AG7 Επαφέας IEC 120VAC 3P 50A | AG7DUV 5NHD1

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AG7 Επαφές IEC 120VAC 3P 50A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DUV Μοντέλο: LC1D50AG7Cross Ref: 5NHD1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€519.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος4.61 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό50
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό80
Ύψος2.17 "
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 208V15
Φάση HP @ 3 - 230V15
Φάση HP @ 3 - 240V15
Φάση HP @ 3 - 480V40
Φάση HP @ 3 - 575V40
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9495
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40ALE7 Επαφέας IEC 208VAC 3P 40A | AF6FXH 12N833 LC1D40ALE710208 VAC2.72 "101030302.17 "€439.69
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD Επαφές IEC, 9 A Full Load, 50 / 60 Hz | AF9HYB 2MMP2 LC1D09BD224 VDC3.38 "2257.51.77 "€219.44
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09T7 Επαφέας IEC 480VAC 3P 9A | AF9HYC 2MMP3 LC1D09T72480 VAC3.38 "2257.51.77 "€219.44
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80BD Επαφέας IEC 24VDC 3P 80A | AF9HYZ 2MMU3 LC1D80BD3024 VDC7.13 "303060603.34 "€802.32
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80T6 Επαφέας IEC 480VAC 3P 80A | AF9HZA 2MMU4 LC1D80T630480 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80B7 Επαφέας IEC 24VAC 3P 80A | AG6PLH 3DB24 LC1D80B73024 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80G7 Επαφέας IEC 120VAC 3P 80A | AG6PLJ 3DB25 LC1D80G730120 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AG7 Επαφές IEC 120VAC 3P 50A
€519.89 /μονάδα