Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC CAD32U7 Ρελέ ελέγχου IEC 3NO/2NC 240VAC 10A | AH2QLT 2VLL1

SCHNEIDER ELECTRIC CAD32U7 IEC Ρελέ Ελέγχου 3NO/2NC 240VAC 10A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2QLT Μοντέλο: CAD32U7Cross Ref: 2VLL1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ ελέγχου IEC
Βαθμολογία πηνίων70VA Inrush, 8VA σφραγισμένο
Πηνία πηνίου240 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A
Φόρμα Επικοινωνίας3NO / 2NC
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Hz50/60
ΒάσηΡάγα / πάνελ DIN
Χρόνος ΑπόκρισηςΠαραλαβή: 19 msec., Drop Out: 17 msec.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΦόρμα ΕπικοινωνίαςHzΧρόνος ΑπόκρισηςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 IEC Ρελέ ελέγχου 2NO / 2NC 24VAC 10A | AH2QKU 2VLH5 CA2KN22B724 VAC2NO / 2NC50/60Παραλαβή: 16 msec., Drop Out: 8 msec.€73.26
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22G7 IEC Ρελέ ελέγχου 2NO / 2NC 120VAC 10A | AH2QKV 2VLH6 CA2KN22G7120 VAC2NO / 2NC50/60Παραλαβή: 16 msec., Drop Out: 8 msec.€73.26
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22T7 IEC Ρελέ ελέγχου 2NO / 2NC 480VAC 10A | AH2QKW 2VLH7 CA2KN22T7480 VAC2NO / 2NC50/60Παραλαβή: 16 msec., Drop Out: 8 msec.€73.26
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22U7 IEC Ρελέ ελέγχου 2NO / 2NC 240VAC 10A | AH2QKX 2VLH8 CA2KN22U7240 VAC2NO / 2NC50/60Παραλαβή: 16 msec., Drop Out: 8 msec.€73.26
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31B7 IEC Ρελέ ελέγχου 3NO / 1NC 24VAC 10A | AH2QKY 2VLH9 CA2KN31B724 VAC3NO / 1NC50/60Παραλαβή: 16 msec., Drop Out: 8 msec.€78.74
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 IEC Ρελέ ελέγχου 3NO / 1NC 120VAC 10A | AH2QKZ 2VLJ1 CA2KN31G7120 VAC3NO / 1NC50/60Παραλαβή: 16 msec., Drop Out: 8 msec.€78.74
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31U7 IEC Ρελέ ελέγχου 3NO / 1NC 240VAC 10A | AH2QLA 2VLJ3 CA2KN31U7240 VAC3NO / 1NC50/60Παραλαβή: 16 msec., Drop Out: 8 msec.€78.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC CAD32U7 IEC Ρελέ Ελέγχου 3NO/2NC 240VAC 10A
€136.45 /μονάδα