Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK31 Πιέστε το κουμπί ελέγχου 3no / 3nc | AF9JHQ 2NMD6

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK31 Κουμπί σταθμού ελέγχου 3no/3nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9JHQ Μοντέλο: 9001KYK31Cross Ref: 2NMD6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€609.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου μπουτόν
ΕνέργειεςΣτιγμιαία / Στιγμιαία / Στιγμιαία
Φόρμα Επικοινωνίας3NO / 3NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 300 VAC
Βάθος7.5 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόDie Cast Ψευδάργυρος
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος3.53 "
Hub3 / 4 "NPT
ΒάσηΤοίχος
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 13
Αριθμός χειριστών3
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστήΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί
Πλάτος3.58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση NEMAΑριθμός χειριστώνΧρώμα χειριστήΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Σταθμός ελέγχου 1no / 1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201Σταθμός ελέγχου μπουτόνΣτιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NC4X2-30mmPush Button€563.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Πλήκτρο σταθμού ελέγχου 1no / 1nc | AF9JHC 2NMC3 9001ΚΥΚ11Σταθμός ελέγχου μπουτόνΣτιγμιαίος1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPush Button€290.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Σταθμός ελέγχου Μανιτάρι 1no / 1nc | AF9JHG 2NMC7 9001ΚΥΚ14Σταθμός ελέγχου μπουτόνΣτιγμιαίος1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmΠιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού€427.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Σταθμός ελέγχου Πλήκτρο 2no / 2nc | AF9JHH 2NMC8 9001ΚΥΚ21Σταθμός ελέγχου μπουτόνΣτιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€456.57
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Σταθμός ελέγχου Πλήκτρο 2no / 2nc | AF9JHK 2NMD1 9001ΚΥΚ23Σταθμός ελέγχου μπουτόνΣτιγμιαίος2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€565.66
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Σταθμός ελέγχου Πλήκτρο 2no / 2nc | AF9JHM 2NMD3 9001ΚΥΚ25Σταθμός ελέγχου μπουτόνΣτιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€507.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Σταθμός ελέγχου Πλήκτρο 2no / 2nc | AF9JHN 2NMD4 9001ΚΥΚ26Σταθμός ελέγχου μπουτόνΣτιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€488.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK31 Κουμπί σταθμού ελέγχου 3no/3nc
€609.51 /μονάδα