Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR16H2 Μη φωτισμένος χειριστής μπουτόν 30mm Κόκκινο | AF7ZWZ 23Z313

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR16H2 Μη φωτιζόμενο χειριστή κουμπιού 30mm Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZWZ Μοντέλο: 9001KR16H2Cross Ref: 23Z313

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€319.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής κουμπιού
ΕνέργειεςΣυντηρείται - Ενεργοποίηση σκανδάλης - Στροφή προς απελευθέρωση
BezelΧρώμιο αλουμίνιο
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας2NO / 2NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
ΥλικόΜέταλλο
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστή1.73 "Dia. Κεφάλι μανιταριού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR16H13 Μη φωτισμένος χειριστής μπουτόν 30mm Κόκκινο | AF7ZXA 23Z314 9001KR16Η131NO / 1NCΓυρίστε στην απελευθέρωση€310.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR16H2 Μη φωτιζόμενο χειριστή κουμπιού 30mm Κόκκινο
€319.78 /μονάδα