Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-240A 240 VAC, Οκταδική βάση 8 ακίδων Ερμητικά σφραγισμένο ερμητικά σφραγισμένο ρελέ | CD2KLN 6CVN6

SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-240A 240 VAC, Οκταδική βάση 8 ακίδων ερμητικά σφραγισμένο ερμητικά σφραγισμένο ρελέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2KLN Μοντέλο: 750XBXH-240ACross Ref: 6CVN6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€180.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμητικά σφραγισμένο ρελέ
Αξιολόγηση επαφών AC12A @ 240V
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Υψος σώματος2.1 "
Πλάτος σώματος1.44 "
Πηνία πηνίου240 VAC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Αξιολόγηση επαφών DC12A @ 28V
Βάθος1.61 "
ΒάσηΣυνδέω
Αριθμός καρφιτσών8
συνολικό ύψος2.1 "
Πιέστε για δοκιμήΟχι
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΑξιολόγηση επαφών ACβάση ΤύποςΑριθμός καρφιτσώνσυνολικό ύψοςΥψος σώματοςΠλάτος σώματοςΠηνία πηνίουΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-120A 120 VAC, τετράγωνη βάση 14 ακίδων Ερμητικά σφραγισμένο ερμητικά σφραγισμένο ρελέ | CD2KLR 6CWF9 782ΧDΧΗ10-120Α1.16 "3A @ 240VΤετράγωνα141.52 "1.28 "0.91 "120 VAC€155.49
SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXH-12D Ερμητικά σφραγισμένο ρελέ, Υποδοχή, Βαθμολογία ρεύματος 12 A, 12 VDC, 11 ακίδες/Τερματικά | CU2BKK 6CVT0 750XCXH-12D--------€186.74
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-12D Ερμητικά σφραγισμένο ρελέ, Τοποθετημένο στην υποδοχή, Βαθμολογία ρεύματος 12 A, 12 VDC, 8 ακίδες/Τερματικά | CU2BKL 6CVN5 750XBXH-12D--------€197.61
SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXH-120A Ερμητικά σφραγισμένο ρελέ, Τοποθετημένο στην υποδοχή, Βαθμολογία ρεύματος 12 A, 120 VAC, 11 ακίδες/Τερματικά | CU2BKM 6CVR9 750XCXH-120A--------€232.39
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-120A Ερμητικά σφραγισμένο ρελέ, Τοποθετημένο στην υποδοχή, Βαθμολογία ρεύματος 12 A, 120 VAC, 8 ακίδες/Τερματικά | CU2BKN 6CVN4 750ΧΒΧΗ-120Α--------€197.61
SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXH-24A Ερμητικά σφραγισμένο ρελέ, Τοποθετημένο στην υποδοχή, Βαθμολογία ρεύματος 12 A, 24 VAC, 11 ακίδες/Τερματικά | CU2BKP 6CVT2 750XCXH-24A--------€261.83
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-24A Ερμητικά σφραγισμένο ρελέ, Τοποθετημένο στην υποδοχή, Βαθμολογία ρεύματος 12 A, 24 VAC, 8 ακίδες/Τερματικά | CU2BKQ 6CVN7 750ΧΒΧΗ-24Α--------€197.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-240A 240 VAC, Οκταδική βάση 8 ακίδων ερμητικά σφραγισμένο ερμητικά σφραγισμένο ρελέ
€180.06 /μονάδα