Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE ND95PD ATH 626 C123 Lever Heavy Duty C123 Satin Chrome | AH9LDP 40GN65

SCHLAGE ND95PD ATH 626 C123 Lever Heavy Duty C123 Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LDP Μοντέλο: ND95PD ATH 626 C123Cross Ref: 40GN65
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
€1,145.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
Τύπος πυρήναΣταθερό
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούΠίεση ψευδάργυρος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Τύπος κλειδιούEverest C123
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑίθουσα διδασκαλίας
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-5/8" to 2-1/8"
Απεργία Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Τύπος απεργίαςΚυρτή χείλη
ΣτυλND Αθήνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2725
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)20.57

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Κυλινδρικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούBacksetφινίρισμαΤύπος κλειδιούΤύπος τοποθεσίαςΑριθμός πλήκτρωνΑριθμός καρφιτσώνΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΤιμή
SCHLAGE A10S LEVON 605 Μεσαίο καθήκον μοχλό Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Γυαλισμένος ορείχαλκοςC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€254.60
SCHLAGE A10S LEVON 626 Κλειδαριά μεσαίου καθίσματος με μοχλό Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Σατινέ χρώμιοC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€250.94
SCHLAGE A40S LEVON 605 Medium Duty Lever Lockset Levon Απόρρητο | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Γυαλισμένος ορείχαλκοςC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€270.74
SCHLAGE A40S LEVON 626 Medium Duty Lever Lockset Levon Απόρρητο | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Σατινέ χρώμιοC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€252.26
SCHLAGE S210PD JUP 619 Κλείδωμα μοχλού πόρτας Δία είσοδος 2 πλήκτρα | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Διαφορετικές2-3/8" or 2-3/4"Σατινέ ΝικέλιοSchlage SC4Εμπορική, βιομηχανική261-3 / 8 "έως 2"€877.22
SCHLAGE S80PD JUP 613 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Jupiter Αποθήκη 2 Κλειδιά | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Διαφορετικές2-3/8" or 2-3/4"Λούτρινο χάλκινοSchlage SC4Εμπορική, βιομηχανική261-3 / 8 "έως 2"€630.28
SCHLAGE S80PD SAT 626 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Κρόνος αποθήκη 2 πλήκτρα | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Διαφορετικές2-3/8" or 2-3/4"Σατινέ χρώμιοSchlage SC4Εμπορική, βιομηχανική261-3 / 8 "έως 2"€598.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE ND95PD ATH 626 C123 Lever Heavy Duty C123 Satin Chrome
€1,145.59 /μονάδα