Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE M420 500 Lb Μαγνήτης Avs | AE9PPE 6LCZ1

SCHLAGE M420 500 Lb Magnet Avs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PPE Μοντέλο: M420Cross Ref: 6LCZ1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€858.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική κλειδαριά
Amp Draw @ 12V.75Α
Amp Draw @ 24V.38Α
φινίρισμαΑλουμίνιο
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)500
Τάση Εισόδου12 / 24 VDC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)2-1/2
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)9
Κλείδωμα πλάτους σώματος2 ίντσες
ΥλικόΣκληρό ανοδιωμένο αλουμίνιο
Αρ. ΣειράM400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.664
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος οπλισμού (In.) (1)
    • Μήκος οπλισμού (In.) (6)
    • Πλάτος οπλισμού (In.) (2)
    • Περιλαμβάνονται επιλογές (Αυτόματη επιλογή τάσης)
    • Καθυστέρηση απελευθέρωσης (1-30 δευτερόλεπτα)
    • Συνολική προβολή (σε.) (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PPF 6LCZ2 M420P€1,104.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE M420 500 Lb Magnet Avs
€858.90 /μονάδα