Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE L9453P C123 17L 626 Μοχλός κλειδαριάς 17l Grade 1 | AC7BJB 36Z278

SCHLAGE L9453P C123 17L 626 Mortise Lockset Lever 17l Grade 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7BJB Μοντέλο: L9453P C123 17L 626Cross Ref: 36Z278
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
€1,435.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά Mortise
Backset2.75 "
Υπόθεση ΥλικόΟρείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυρος
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΕίσοδος / Γραφείο
Βαθμός1
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΔιαφορετικό με κλειδί (KD)
Τύπος κλειδιούC123
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Τύπος απεργίαςΤετράγωνη γωνία
Στυλ17L
Διακοσμητικό στυλΘυρεός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8925
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΣτυλΤιμή
SCHLAGE L9010 06L 626 Mortise Lockset Lever 06l Passage | AC7BGW 36Z250 L9010 06L 626Πέρασμα06L€1,234.59
SCHLAGE L9010 17L 626 Mortise Lockset Μοχλός 17l Passage | AC7BGY 36Z252 L9010 17L 626Πέρασμα17L€1,185.40
SCHLAGE L9040 06A 626 Mortise Lockset Lever 06a Απόρρητο | AC7BHB 36Z255 L9040 06A 626Προστασία προσωπικών δεδομένων06A€1,220.10
SCHLAGE L9040 06L 626 Mortise Lockset Lever 06l Απόρρητο | AC7BHC 36Z256 L9040 06L 626Προστασία προσωπικών δεδομένων06L€1,304.48
SCHLAGE L9040 17L 626 Mortise Lockset Lever 17l Απόρρητο | AC7BHE 36Z258 L9040 17L 626Προστασία προσωπικών δεδομένων17L€1,304.60
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 Μοχλός κλειδαριάς 06a Rose Grade 1 | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626Είσοδος / Γραφείο06A€1,428.89
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 Μοχλός κλειδαριάς 06l Grade 1 | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626Είσοδος / Γραφείο06L€1,488.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE L9453P C123 17L 626 Mortise Lockset Lever 17l Grade 1
€1,435.78 /μονάδα