Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE L9040 17L 626 Mortise Lockset Lever 17l Απόρρητο | AC7BHE 36Z258

SCHLAGE L9040 17L 626 Mortise Lockset Lever 17l Privacy

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7BHE Μοντέλο: L9040 17L 626Cross Ref: 36Z258

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€1,304.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά Mortise
Backset2.75 "
Υπόθεση ΥλικόΟρείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυρος
υπόθεση Μέγεθος4-7 / 16 "x 3-5 / 8" x 1 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΠροστασία προσωπικών δεδομένων
Βαθμός1
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΔιαφορετικό με κλειδί (KD)
Τύπος κλειδιούC123
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.1-1/8" x 3-5/8"
Τύπος απεργίαςΤετράγωνη γωνία
Στυλ17L
Διακοσμητικό στυλΘυρεός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5325
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΣτυλΤιμή
SCHLAGE L9010 06L 626 Mortise Lockset Lever 06l Passage | AC7BGW 36Z250 L9010 06L 626Πέρασμα06L€1,234.59
SCHLAGE L9010 17L 626 Mortise Lockset Μοχλός 17l Passage | AC7BGY 36Z252 L9010 17L 626Πέρασμα17L€1,185.40
SCHLAGE L9040 06A 626 Mortise Lockset Lever 06a Απόρρητο | AC7BHB 36Z255 L9040 06A 626Προστασία προσωπικών δεδομένων06A€1,220.10
SCHLAGE L9040 06L 626 Mortise Lockset Lever 06l Απόρρητο | AC7BHC 36Z256 L9040 06L 626Προστασία προσωπικών δεδομένων06L€1,304.48
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 Μοχλός κλειδαριάς 06a Rose Grade 1 | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626Είσοδος / Γραφείο06A€1,428.89
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 Μοχλός κλειδαριάς 06l Grade 1 | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626Είσοδος / Γραφείο06L€1,488.70
SCHLAGE L9050P C123 17A 626 Μοχλός κλειδαριάς 17a Rose Grade 1 | AC7BHK 36Z263 L9050P C123 17A 626Είσοδος / Γραφείο17A€1,341.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE L9040 17L 626 Mortise Lockset Lever 17l Privacy
€1,304.60 /μονάδα