Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE 701 RD EX ILL Πλήκτρο διακόπτη | AD7RXT 4GD90

SCHLAGE 701 RD EX ILL Κουμπί διακόπτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RXT Μοντέλο: 701 RD EX ILLCross Ref: 4GD90

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€325.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός σταθμός μπουτόν
Ενισχυτές AC30mA @ 12 ή 24 VDC
Βάθος1.625 "
Ύψος4.5 "
Παραγωγή1-SPST, 5A @ 250VAC / 28VDC
Βαθμολογία5Α @ 250 VAC
ΧαρακτηριστικάΣτιγμιαίος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509033
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE 701 RD EX ILL Κουμπί διακόπτη
€325.36 /μονάδα