SCHAEFER GVKM36-BO Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 115v Μαύρο | AG3ELQ 32ZT52

SCHAEFER Κυκλοφορητής αέρα GVKM36-BO 36 Inch 115v Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ELQ Μοντέλο: GVKM36-BOCross Ref: 32ZT52

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,351.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.700
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.550
Air Velocity (FPM) @ 40 ft400
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Υψηλή CFM11,000
CFM / Watt25.1
καλώδιο Μήκος5ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά, εμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα865
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος39.75 "
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος19.75 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα825
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps2.2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.37.75 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου75dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts439
Πλάτος40.75 "
Φινίρισμα Wire GuardΓυαλιστερό μαύρο σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ8414593000

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνBlade Dia.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΛειτουργικά AmpsΤιμή
SCHAEFER GVKM36-O Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 115v Λευκό | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-Ο39.75 "Μπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη36 "19.75 "1/2Κατηγορία ΣΤ8252.2€1,361.09
SCHAEFER GVKM42-2-BO Κυκλοφορητής αέρα 42 ίντσες 115v Μαύρο | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Ρουλεμάν αυτοκόλλητων μαξιλαριών42 "22 "1κατηγορίας Β1725/114012.3/5.6€2,340.69
SCHAEFER GVKM42-2-O Κυκλοφορητής αέρα 42 ίντσες 115v Λευκό | AG3ELU 32ZT55 GVKM42-2-Ο45.75 "Ρουλεμάν αυτοκόλλητων μαξιλαριών42 "22 "1κατηγορίας Β1725/114012.3/5.6€2,342.25
SCHAEFER GVKM36-2-BO Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 120v Μαύρο | AG3QGT 33TD77 GVKM36-2-BO39.75 "Μπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη36 "19.75 "1/2κατηγορίας Β1075/8505.2/3.5€1,439.75
SCHAEFER GVKM36-2-O Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 120v Λευκό | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-Ο39.75 "Μπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη36 "19.75 "1/2κατηγορίας Β1075/8505.2/3.5€1,506.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER Κυκλοφορητής αέρα GVKM36-BO 36 Inch 115v Μαύρο
€1,351.63 /μονάδα