SCHAEFER GVKM36-2-O Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 120v Λευκό | AG3QGU 33TD78

SCHAEFER Κυκλοφορητής αέρα GVKM36-2-O 36 Inch 120v Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QGU Μοντέλο: GVKM36-2-OCross Ref: 33TD78

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,473.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.725/525
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.600/450
Air Velocity (FPM) @ 40 ft400/225
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM11,000
CFM χαμηλή7700
CFM / Watt22.7/23.5
καλώδιο Μήκος12ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά, εμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1090/800
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος39.75 "
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος19.75 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1075/850
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps5.2/3.5
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.37.25 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου77dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση120
Watts485/328
Πλάτος40.75 "
Φινίρισμα Wire GuardΓυαλιστερή λευκή σκόνη με επικάλυψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.92
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414593000

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνBlade Dia.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΛειτουργικά AmpsΤιμή
SCHAEFER GVKM36-BO Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 115v Μαύρο | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Μπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη36 "19.75 "1/2Κατηγορία ΣΤ8252.2€1,332.40
SCHAEFER GVKM36-O Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 115v Λευκό | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-Ο39.75 "Μπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη36 "19.75 "1/2Κατηγορία ΣΤ8252.2€1,317.25
SCHAEFER GVKM42-2-BO Κυκλοφορητής αέρα 42 ίντσες 115v Μαύρο | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Ρουλεμάν αυτοκόλλητων μαξιλαριών42 "22 "1κατηγορίας Β1725/114012.3/5.6€2,492.58
SCHAEFER GVKM42-2-O Κυκλοφορητής αέρα 42 ίντσες 115v Λευκό | AG3ELU 32ZT55 GVKM42-2-Ο45.75 "Ρουλεμάν αυτοκόλλητων μαξιλαριών42 "22 "1κατηγορίας Β1725/114012.3/5.6€2,376.24
SCHAEFER GVKM36-2-BO Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 120v Μαύρο | AG3QGT 33TD77 GVKM36-2-BO39.75 "Μπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη36 "19.75 "1/2κατηγορίας Β1075/8505.2/3.5€1,388.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER Κυκλοφορητής αέρα GVKM36-2-O 36 Inch 120v Λευκό
€1,473.19 /μονάδα