Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SARGENT 1561 120VAC EN Μαγνητική θήκη πόρτας Χάλυβας 35lb Strength | AH4VTP 35MN04

SARGENT 1561 120VAC EN Μαγνητική θήκη πόρτας Χάλυβας αντοχής 35 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4VTP Μοντέλο: 1561 120VAC ENCross Ref: 35MN04
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
€822.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική θήκη πόρτας
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Μαγνητική αντοχή35 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος / Δάπεδο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος βάσης στήριξης: 4-5 / 8 "
    • Πλάτος βάσης στήριξης: 2-1 / 2 "
    • Προβολή κατόχου: 1 "
    • Ύψος βάσης απεργίας: 2-5 / 8 "
    • Πλάτος βάσης απεργίας: 2-1 / 4 "
    • Προβολή απεργίας: 1-5 / 8 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SARGENT 1561 120VAC EN Μαγνητική θήκη πόρτας Χάλυβας αντοχής 35 lb
€822.94 /μονάδα