SANITAIRE SC679J Όρθιο κενό 12 ιντσών 120 Cfm 5a 120v | AE2ECP 4WT59

SANITAIRE SC679J Upright Vacuum 12 ιντσών 120 Cfm 5a 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ECP Μοντέλο: SC679JCross Ref: 4WT59

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€300.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορικό όρθιο κενό
Ροή αέρα120 cfm
Ενισχυτές5
τσάντα ΤύποςΤσάντα Shake Out πανί
Χωρητικότητα18 qt.
Διαδρομή καθαρισμού12 "
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Φρουρά επίπλωνΠεριτύλιξη χωρίς σήμανση γύρω
Ρύθμιση ύψουςΕγχειρίδιο 4-Θέση
Ύψος κουκούλας6"
Καθαρό βάρος12.2 λίβρες
Βύσμα3-καλώδιο
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5925
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)51.82
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίου ισχύοςΡοή αέραΕνισχυτέςτσάντα ΤύποςΧωρητικότηταΤύπος φίλτρουHandleΚαθαρό βάροςΤιμή
SANITAIRE SC888K Όρθιο κενό 12 ιντσών 7a 120v | AA8VBR 1AFZ2 SC888Κ50ft.-7Πανί τσάντα με μίας χρήσης χάρτινη σακούλα-Φίλτρο μικρούChrome Steel 3 θέση18 λίβρες€455.42
SANITAIRE SC9180B Όρθιο κενό 13 ίντσες 119 Cfm 11.3a 120v | AB3HPW 1TGZ5 SC9180B50ft.119 cfm11.3Χάρτινη σακούλα σκόνης4 Qt.Σφραγισμένο HEPAΜέταλλο20 λίβρες€771.09
SANITAIRE SC899F Όρθιο κενό 16 ίντσες 145 Cfm 7a 120v | AD2TMR 3U478 SC899F50ft.145 cfm7Τσάντα Shake Out πανί18 qt.Αρχικό-18 λίβρες€620.68
SANITAIRE SC886E Όρθιο κενό 12 ίντσες 145 Cfm 7a 120v | AD2TQC 3U712 SC886E50ft.145 cfm7Τσάντα Shake Out πανί18 qt.Αρχικό-15.8 λίβρες€437.09
SANITAIRE SC689A Όρθιο κενό 12 ιντσών 120 Cfm 5a 120v | AD8QLJ 4LU78 SC689A30ft.120 cfm5Κούπα βρωμιού πανί1.9 qt.ΑρχικόChrome Steel14 λίβρες€402.64
SANITAIRE SC887B Όρθιο κενό 12 ίντσες 145 Cfm 7a 120v | AE2ENE 4WYR3 SC887B50ft.145 cfm7Κύπελλο σκόνης1.9 cu. ft.ΑρχικόΜέταλλο18.4 λίβρες€452.63
SANITAIRE SC889A Όρθιο κενό 12 ίντσες 145 Cfm 6.5a 120v | AE2ENF 4WYR4 SC889A50ft.145 cfm6.5Χαρτί6.1 cu. ft.HEPAΑθόρυβη λειτουργία16.2 λίβρες€492.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANITAIRE SC679J Upright Vacuum 12 ιντσών 120 Cfm 5a 120v
€300.27 /μονάδα