SANITAIRE SC3700A Δοχεία κενού 68 cfm HEPA 68 1 γαλόνι | AH2YHR 30RR52

SANITAIRE SC3700A Ηλεκτρικές σκούπες Canister 68 cfm HEPA 68 1 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2YHR Μοντέλο: SC3700ACross Ref: 30RR52

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€403.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί κενού
Ροή αέρα68 cfm
Ενισχυτές9
τσάντα ΤύποςΧαρτί
Χωρητικότητα ξηρού1 gal.
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος15 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8ft.
Hz60
Μήκος18 "
Καθαρό βάρος14.4 λίβρες
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Μήκος καλωδίου ισχύος32ft.
Επίπεδο ήχου68 dBA
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.674
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)50.17
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANITAIRE SC3700A Ηλεκτρικές σκούπες Canister 68 cfm HEPA 68 1 γαλόνι
€403.92 /μονάδα