SANI-LAV 532F Scrub Sink Wall 31 Inch μήκος 19-1 / 2 Inch πλάτος | AH2HAH 28DV80

SANI-LAV 532F Scrub Sink Wall 31 Inch μήκος 19-1/2 Inch πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2HAH Μοντέλο: 532FCross Ref: 28DV80

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,771.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπολέπιση νεροχύτη
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ10.5 "
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ28 "x 16"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης3.25 "
Βρύση τρύπα Dia.7 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΒρύση 8 OC
φινίρισμαΣατέν
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Gauge14
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος18.5 "
Συνολικό μήκος31 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Πλευρική βουτιάΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με βρύση / χωρίς βρύση: Με βρύση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσω SplashΜέγεθος μπολΠλευρική βουτιάΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςΛειτουργία βρύσηςΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός οπώνΤιμή
SANI-LAV 531A Scrub Sink Wall 25 ιντσών μήκος 19-1 / 2 ίντσες πλάτος | AH2HAC 28DV75 531A25 "Ναι23 "x 16"ΟχιΜόνο κεντρική τρύπααισθητήραΤοίχος1€3,025.48
SANI-LAV 531B Scrub Sink Wall 25 ιντσών μήκος 19-1 / 2 ίντσες πλάτος | AH2HAD 28DV76 531B25 "Ναι23 "x 16"ΟχιΜόνο κεντρική τρύπααισθητήραΤοίχος1€2,851.56
SANI-LAV 531F Νιπτήρας τοίχου με μήκος 25 ιντσών 19-1/2 ίντσα πλάτος | AH2HAE 28DV77 531F25 "Ναι23 "x 16"Οχι8"Βρύση 8 OCΤοίχος2€2,291.14
SANI-LAV 532A Scrub Sink Wall 31 Inch μήκος 19-1 / 2 Inch πλάτος | AH2HAF 28DV78 532A31 "Ναι28 "x 16"ΟχιΜόνο κεντρική τρύπααισθητήραΤοίχος1€3,159.87
SANI-LAV 532B Scrub Sink Wall 31 Inch μήκος 19-1 / 2 Inch πλάτος | AH2HAG 28DV79 532B31 "Ναι28 "x 16"ΟχιΜόνο κεντρική τρύπααισθητήραΤοίχος1€3,234.18
SANI-LAV 531F1 Scrub Sink Floor Sngl Pedal Foot Pedal 1 Hole | AH6XLY 36LH82 531F125 "Ναι22 "x 16"ΝαιΜόνο κεντρική τρύπαΜονό ποδόπληκτροΌροφος1€2,675.43
SANI-LAV 531FS Scrub Sink Floor Double Pedal Pedal 1 Hole | AH6XLZ 36LH83 531FS25 "Ναι22 "x 16"ΝαιΜόνο κεντρική τρύπαΔιπλό ποδόπληκτροΌροφος1€2,677.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANI-LAV 532F Scrub Sink Wall 31 Inch μήκος 19-1/2 Inch πλάτος
€2,771.91 /μονάδα