SANI-LAV 503FL Χειρός Νεροχύτης Με Βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3LUA 40D706

SANI-LAV Νεροχύτης χειρός 503FL με βρύση 19 ίντσες μήκος 18 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LUA Μοντέλο: 503FLΣταυρός: 40D706

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,027.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας χεριών
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height9-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ7"
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ17 "x 14"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης2"
Βρύση τρύπα Dia.7 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης2"
Λειτουργία βρύσηςΛαβές καρπού
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος46 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος18 "
Πλευρική βουτιάΝαι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.205
Ύψος πλοίου (cm)72.64
Μήκος πλοίου (cm)51.56
Πλάτος πλοίου (cm)49.28
Κωδικός ΕΣ7324100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος πλευρικού παφλασμού (9-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΑριθμός οπώνΑριθμός Σταθμώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SANI-LAV 6054 Νιπτήρας χειρός 16 ίντσες Μήκος 15-1/4 ίντσες Πλάτος 16 ίντσες ightψος | AA8FRF 18D857 6054Τοίχος5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "€670.96
SANI-LAV 505L Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3LTL 40D692 505LΤοίχος7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,443.33
SANI-LAV 505FL Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3L ™ 40D693 505FLΤοίχος7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€1,702.46
Νιπτήρας χειρός SANI-LAV ES2-505L με βρύση 19 ιντσών μήκος 18 ίντσες πλάτος | AD3LTN 40D694 ES2-505LΤοίχος7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,180.68
SANI-LAV ESB2-505L Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3LTP 40D695 ESB2-505LΤοίχος7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,315.89
SANI-LAV 507L Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3LTQ 40D696 507LΤοίχος7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,642.99
SANI-LAV 507FL Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3LTR 40D697 507FLΤοίχος7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,013.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANI-LAV Νεροχύτης χειρός 503FL με βρύση 19 ίντσες μήκος 18 ίντσες πλάτος
€2,027.87 /μονάδα