Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SANFORD 1868786 Ετικέτα κασέτας πλάτους 0.5 ιντσών Καφέ Βινύλιο | AH9PZE 40W110

SANFORD 1868786 Ετικέτα φυσιγγίων πλάτους 0.5 ιντσών Καφέ βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9PZE Μοντέλο: 1868786Cross Ref: 40W110

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κασέτας
ΧρώμαΛευκό / Καφέ
Μήκος23ft.
Μέγιστη. Γραμμές εκτύπωσης4
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0621
Ύψος πλοίου (cm)12.6
Μήκος πλοίου (cm)21.5
Πλάτος πλοίου (cm)7.6
Χώρα ΠροέλευσηςBE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SANFORD 1868665 Ετικέτα κασέτας πλάτους 0.5 ίντσας Poly | AH9PVR 40W028 1868665Μαύρο άσπρο1 / 2 "1 / 2 "€12.22
SANFORD 1868706 Ετικέτα κασέτας πλάτους 0.8 ιντσών Βινύλιο | AH9PWD 40W039 1868706Μαύρο άσπρο4"3 / 4 "€71.30
SANFORD 1868707 Ετικέτα κασέτας πλάτους 0.8 ιντσών Βινύλιο | AH9PWE 40W040 1868707Μαύρο άσπρο1.5 "3 / 4 "€22.35
SANFORD 1868709 Ετικέτα κασέτας πλάτους 1.5 ιντσών Βινύλιο | AH9PWG 40W042 1868709Μαύρο άσπρο4"1.5 "€75.09
SANFORD 1868731 Cartridge Label 0.25 ιντσών πλάτος Θερμική συρρίκνωση | AH9PWV 40W054 1868731Μαύρο άσπρο2"1 / 4 "€51.54
SANFORD 1868737 Ετικέτα κασέτας πλάτους 0.5 ιντσών Poly | AH9PXB 40W060 1868737Μαύρο άσπρο29ft.1 / 2 "€74.32
SANFORD 1868742 Ετικέτα κασέτας πλάτους 0.75 ιντσών Clear Vinyl | AH9PXG 40W065 1868742Μαύρο / Καθαρό23ft.3 / 4 "€11.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANFORD 1868786 Ετικέτα φυσιγγίων πλάτους 0.5 ιντσών Καφέ βινύλιο
€9.41 /μονάδα