SANDUSKY LEE UR4818HPSVL6 Ράφια ανοιχτό ανεξάρτητο χάλυβα 84 | AH9AJX 39EY54

SANDUSKY LEE UR4818HPSVL6 Ανοιχτό ανεξάρτητο ατσάλι ραφιών 84

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9AJX Μοντέλο: UR4818HPSVL6Σταυρός: 39EY54

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€297.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge16
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων6
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού500 λίβρες
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.2984
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ραφιούΧρώμαΒάθοςΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΥλικόΑριθμός ΡάφωνΤιμή
SANDUSKY LEE UR184872-R Ανοιχτό ανεξάρτητο ατσάλι ράφια 72 | AH9AJY 39EY55 UR184872-R800 λίβρεςRed18 "48 "Σκονισμένο με σκόνη72 "Ατσάλι5€291.77
SANDUSKY LEE PWS241228-3W Ράφια ανοιχτό ανεξάρτητο χάλυβα 28 | AH9AJZ 39EY56 PWS241228-3W100 λίβρεςΆσπρο12 "24 "-28 "-3€82.84
SANDUSKY LEE PWS241235-4W Ράφια Ανοιχτό Ανεξάρτητο Χάλυβα 35 | AH9AKA 39EY57 PWS241235-4W100 λίβρεςΆσπρο12 "24 "-35 "-4€47.79
SANDUSKY LEE PWS301447-4W Ανοιχτό ανεξάρτητο ατσάλι ράφια 47 | AH9AKB 39EY58 PWS301447-4W330 λίβρεςΆσπρο14 "30 "-47 "-4€156.14
SANDUSKY LEE PWS351471-4W Ράφια Ανοιχτό Ανεξάρτητο Χάλυβα 71 | AH9AKC 39EY59 PWS351471-4W330 λίβρεςΆσπρο14 "35 "-71 "-4€194.65
SANDUSKY LEE PWS351871-5W Ράφια ανοιχτό ανεξάρτητο χάλυβα 71 | AH9AKD 39EY60 PWS351871-5W330 λίβρεςΆσπρο18 "35 "-71 "-5€279.21
SANDUSKY LEE PS361872-5B Ράφια ανοιχτό ανεξάρτητο πλαστικό 72 | AH9AKF 39EY62 PS361872-5Β150 λίβρεςΜαύρη18 "36 "πλαστικός72 "πλαστικός5€124.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDUSKY LEE UR4818HPSVL6 Ανοιχτό ανεξάρτητο ατσάλι ραφιών 84
€297.11 /μονάδα