SANDPIPER 032.036.000. Πνευματικός έλεγχος στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt | AG3REU 33UJ67

SANDPIPER 032.036.000. Πνευματικός έλεγχος στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3REU Μοντέλο: 032.036.000.Cross Ref: 33UJ67

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,812.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
σύνδεση1 / 2 "NPT
Συναρμολόγηση1 / 2 "NPT
Float Dia.6"
Μήκος πλωτήρα6-7 / 8 ίντσες
Υλικό πλωτήρα302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Ύψος12.75 "
Μήκος72 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 190
Υλικό στήριξηςΑτσάλι
Τοποθετήστε1-1 / 2 "Σωλήνας
ΕπιχείρησηΑυτόματο
Συνολικό μήκος72 "
Μήκος μίσχου72 "
Υλικό μίσχων303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος διακόπτηΜηχανικά / Πνευματικά
Απενεργοποιείται στιςΔιάφορα επίπεδα
Ενεργοποιείται στιςΔιάφορα επίπεδα
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός
Πλάτος9 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.35
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8481909085

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ρύθμιση στάθμης νερού (108)
    • Ελάχ. Ρύθμιση στάθμης νερού (4)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDPIPER 032.036.000. Πνευματικός έλεγχος στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt
€2,812.14 /μονάδα