SAN JAMAR SILD6000 Ice Tote, 25 lb Capacity, Blue, Plastic, 13 1/4 Inch Size Overall Dp | CT9WRH 49XK78

SAN JAMAR SILD6000 Ice Tote, 25 lb Capacity, Blue, Plastic, 13 1/4 Inch Size Overall Dp

Είδος: CT9WRH Model: SILD6000Cross Ref: 49XK78
€62.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIce Tote

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAN JAMAR SILD6000 Ice Tote, 25 lb Capacity, Blue, Plastic, 13 1/4 Inch Size Overall Dp
€62.42 /μονάδα