SAN JAMAR P9715 Κέντρο καρυκευμάτων 8 3/4 x 8 1/2 | AE7ZWG 6CAJ2

SAN JAMAR P9715 Condiment Center 8 3/4 x 8 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZWG Μοντέλο: P9715Cross Ref: 6CAJ2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€660.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο καρυκευμάτων
ΥλικόΑνοξείδωτος
Συνολικό βάθος24.25 "
συνολικό ύψος8.75 "
συνολικό πλάτος8.5 "
ΧαρακτηριστικάCountertop

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.535
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAN JAMAR P9715 Condiment Center 8 3/4 x 8 1/2
€660.44 /μονάδα