Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAN JAMAR CBG912WHGR Πίνακας κοπής Λευκή 12 x 9 ίντσες | AA4ZMW 13L840 / CBG912WH

SAN JAMAR Πίνακας κοπής CBG912WHGR Λευκό 12 x 9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZMW Μοντέλο: CBG912WHGRCross Ref: 13L840 / CBG912WH

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφάνεια κοπής
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος12 "
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
SAN JAMAR CBG912RD Κοπτικό κόκκινο 12 x 9 ίντσες | AA4ZMX 13L841 CBG912RDRed12 "-3 / 8 "9"€31.00
SAN JAMAR CBG912GN Κοπή σανίδας πράσινο 12 x 9 ίντσες | AA4ZMY 13L842 CBG912GNΠράσινο12 "-3 / 8 "9"€31.00
SAN JAMAR CBG912YL Κοπτική σανίδα Κίτρινη 12 x 9 ίντσες | AA4ZMZ 13L843 CBG912YLΚίτρινο12 "-3 / 8 "9"€31.00
SAN JAMAR CBG912BR Κοπή σανίδας καφέ 12 x 9 ίντσες | AA4ZNA 13L844 CBG912BRΚαστανό12 "-3 / 8 "9"€31.00
SAN JAMAR CB121812BR Πίνακας κοπής 12 x 18 ιντσών Καφέ | AB6BCE 20X879 CB121812BRΚαστανό12 "Συν-πολυμερές1 / 2 "18 "€35.40
SAN JAMAR CB152012BR Κοπή του σκάφους 15 x 20 ίντσες καφέ | AB6BCF 20Χ880 CB152012BRΚαστανό15 "Συν-πολυμερές1 / 2 "20 "€49.44
SAN JAMAR CB182412BRGR Πίνακας κοπής 18 x 24 ίντσες Καφέ | AB6BCG 20X881 / CB182412BR CB182412BRGRΚαστανό18 "Συν-πολυμερές1 / 2 "24 "€75.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAN JAMAR Πίνακας κοπής CBG912WHGR Λευκό 12 x 9 ίντσες
€31.00 /μονάδα