Σετ κοπής SAN JAMAR CB1520QS Σετ 15 x 20 4 σανίδες | AE7XBW 6AZV1 / CB1520QSGR

SAN JAMAR CB1520QS Σετ πλάκας κοπής 15 x 20 4 σανίδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XBW Μοντέλο: CB1520QSCross Ref: 6AZV1 / CB1520QSGR

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€183.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ τεμαχίων κοπής
ΧρώμαΚόκκινο, κίτρινο, πράσινο, λευκό
Μήκος15 "
ΥλικόΣυν-πολυμερές
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.37
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Σετ κοπής SAN JAMAR CB1218KC Περιλαμβάνει 6 σανίδες | AE7XBT 6AZU8 / CB1218KCGR CB1218KCΚόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λευκό, καφέΣετ κοπής έξι κομματιών12 "18 "€184.62
Σετ κοπής SAN JAMAR CB1218QS Σετ 12 x 18 4 σανίδες | AE7XBU 6AZU9 / CB1218QSGR CB1218QSΚόκκινο, κίτρινο, πράσινο, λευκόΣετ τεμαχίων κοπής12 "18 "€126.33
Σετ κοπής SAN JAMAR CB1824KC 18 x 24 6 σανίδες | AE7XCD 6AZV9 / CB1824KCGR CB1824KCΚόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λευκό, καφέΣετ κοπής έξι κομματιών18 "24 "€340.36
SAN JAMAR CB1824QS Σετ κοπής 18 x 24 4 σανίδες | AE7XCE 6AZW0 / CB1824QSGR CB1824QSΚόκκινο, κίτρινο, πράσινο, λευκόΣετ τεμαχίων κοπής18 "24 "€252.00
Σετ κοπής SAN JAMAR CBG1218KC Σετ 12 x 18 6 σανίδες | AE7XCN 6AZW9 / CBG1218KCGR CBG1218KCΚόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λευκό, καφέΣετ κοπής έξι κομματιών12 "18 "€259.65
SAN JAMAR CBG1520KC Σετ κοπής 15 x 20 6 σανίδες | AE7XCV 6AZX6 / CBG1520KCGR CBG1520KCΚόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λευκό, καφέΣετ κοπής έξι κομματιών15 "20 "€331.16
SAN JAMAR CBG1824KC Σετ κοπής 18 x 24 6 σανίδες | AE7XDB 6AZY3 / CBG1824KCGR CBG1824KCΚόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λευκό, καφέΣετ κοπής έξι κομματιών18 "24 "€473.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAN JAMAR CB1520QS Σετ πλάκας κοπής 15 x 20 4 σανίδες
€183.88 /μονάδα